ERIFLON

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 25mm

  • ERIKS:14885002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.48inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.67

-

500+

CHF 29.14

15.96%

1000+

CHF 27.39

21.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Material
PTFE
Durchmesser
25 mm
Farbe
Natur
Außendurchmesser
25 mm
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
80 µm