ERIFLON

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 18mm

  • ERIKS:14885000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.19inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.13

-

500+

CHF 11.03

15.96%

1000+

CHF 10.37

20.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Material
PTFE
Durchmesser
18 mm
Farbe
Natur
Außendurchmesser
18 mm
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
80 µm