ERIFLON

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 10mm

  • ERIKS:14884997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.12inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.44

-

500+

CHF 6.83

19.11%

1000+

CHF 6.44

23.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Material
PTFE
Durchmesser
10 mm
Farbe
Natur
Außendurchmesser
10 mm
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
80 µm