ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø90/70x300 mm

  • ERIKS:10034645
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.67

-

2+

CHF 64.72

16.67%

4+

CHF 51.78

33.33%

8+

CHF 47.90

38.33%

11+

CHF 45.31

41.67%

15+

CHF 41.42

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
90 mm
Innendurchmesser
70 mm
Länge
300 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE