ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø50/25x2000 mm

  • ERIKS:10034628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 170.59

-

2+

CHF 136.47

20.00%

3+

CHF 126.24

26.00%

5+

CHF 119.41

30.00%

6+

CHF 109.18

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
25 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE