CHF 197.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 213.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 197.20 | - |
2+ | CHF 164.34 | 16.67% |
3+ | CHF 131.47 | 33.33% |
6+ | CHF 121.61 | 38.33% |
9+ | CHF 115.03 | 41.67% |
12+ | CHF 105.17 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 45 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |