ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø40/20x2000 mm

  • ERIKS:10034623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 134.89

-

2+

CHF 112.41

16.67%

3+

CHF 89.93

33.33%

5+

CHF 83.18

38.33%

7+

CHF 78.69

41.67%

9+

CHF 71.94

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
40 mm
Innendurchmesser
20 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE