ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø325/300x250 mm

  • ERIKS:11273414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 377.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 408.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
325 mm
Innendurchmesser
305 mm
Länge
150 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE