ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø315/285x1000 mm

  • ERIKS:11273415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
310 mm
Innendurchmesser
285 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE