CHF 79.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.48 | - |
2+ | CHF 66.23 | 16.67% |
4+ | CHF 52.98 | 33.33% |
8+ | CHF 49.01 | 38.33% |
11+ | CHF 46.36 | 41.67% |
15+ | CHF 42.39 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 30 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |