ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø290/265x300 mm

  • ERIKS:11273411
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
290 mm
Innendurchmesser
265 mm
Länge
150 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE