ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø265/240x300 mm

  • ERIKS:11273408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
265 mm
Innendurchmesser
240 mm
Länge
150 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE