CHF 320.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 346.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 245 mm |
Innendurchmesser | 210 mm |
Länge | 150 mm |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Hohler Kern | Ja |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |