ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø242/225x300 mm

  • ERIKS:11273405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 230.30

-

2+

CHF 184.24

20.00%

3+

CHF 170.42

26.00%

4+

CHF 161.21

30.00%

5+

CHF 147.39

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
242 mm
Innendurchmesser
225 mm
Länge
300 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE