CHF 204.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 204.72 | - |
2+ | CHF 189.37 | 7.50% |
3+ | CHF 179.13 | 12.50% |
4+ | CHF 163.78 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 228 mm |
Innendurchmesser | 205 mm |
Länge | 300 mm |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Hohler Kern | Ja |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |