CHF 177.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 177.64 | - |
2+ | CHF 142.11 | 20.00% |
3+ | CHF 131.45 | 26.00% |
4+ | CHF 124.34 | 30.00% |
6+ | CHF 113.69 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 200 mm |
Innendurchmesser | 180 mm |
Länge | 300 mm |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Hohler Kern | Ja |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |