ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø190/170x300 mm

  • ERIKS:10034673
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 162.57

-

2+

CHF 130.05

20.00%

3+

CHF 120.30

26.00%

5+

CHF 113.80

30.00%

6+

CHF 104.04

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
190 mm
Innendurchmesser
170 mm
Länge
300 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE