ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø190/150x300 mm

  • ERIKS:10034672
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 214.36

-

2+

CHF 198.28

7.50%

3+

CHF 187.56

12.50%

4+

CHF 171.48

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
190 mm
Innendurchmesser
150 mm
Länge
300 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE