ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø180/160x300 mm

  • ERIKS:10034671
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 156.54

-

2+

CHF 125.23

20.00%

3+

CHF 115.84

26.00%

5+

CHF 109.58

30.00%

6+

CHF 100.19

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
180 mm
Innendurchmesser
160 mm
Länge
300 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE