CHF 233.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 233.61 | - |
2+ | CHF 216.09 | 7.50% |
3+ | CHF 204.41 | 12.50% |
4+ | CHF 186.89 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 150 mm |
Innendurchmesser | 80 mm |
Länge | 300 mm |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Hohler Kern | Ja |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |