ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø150/100x300 mm

  • ERIKS:10034663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 189.06

-

2+

CHF 174.88

7.50%

3+

CHF 165.42

12.50%

4+

CHF 151.24

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
150 mm
Innendurchmesser
100 mm
Länge
300 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE