ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø140/120x300 mm

  • ERIKS:10034661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 119.82

-

2+

CHF 95.85

20.00%

4+

CHF 88.66

26.00%

6+

CHF 83.87

30.00%

8+

CHF 76.68

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
140 mm
Innendurchmesser
120 mm
Länge
300 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE