ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø130/110x300 mm

  • ERIKS:10034657
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 128.24

-

2+

CHF 106.87

16.67%

3+

CHF 85.50

33.33%

5+

CHF 79.08

38.33%

7+

CHF 74.81

41.67%

9+

CHF 68.40

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
130 mm
Innendurchmesser
110 mm
Länge
300 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE