ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø130/100x300 mm

  • ERIKS:10034656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 140.59

-

2+

CHF 112.47

20.00%

4+

CHF 104.03

26.00%

5+

CHF 98.41

30.00%

7+

CHF 89.97

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
130 mm
Innendurchmesser
100 mm
Länge
300 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE