ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø120/100x300 mm

  • ERIKS:10034655
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.41

-

2+

CHF 97.84

16.67%

3+

CHF 78.27

33.33%

5+

CHF 72.40

38.33%

8+

CHF 68.49

41.67%

10+

CHF 62.62

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
120 mm
Innendurchmesser
100 mm
Länge
300 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE