CHF 102.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 102.95 | - |
2+ | CHF 85.80 | 16.67% |
3+ | CHF 68.64 | 33.33% |
6+ | CHF 63.49 | 38.33% |
9+ | CHF 60.06 | 41.67% |
11+ | CHF 54.91 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 110 mm |
Innendurchmesser | 90 mm |
Länge | 300 mm |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Hohler Kern | Ja |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |