CHF 135.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.47 | - |
2+ | CHF 112.90 | 16.67% |
3+ | CHF 90.32 | 33.33% |
5+ | CHF 83.54 | 38.33% |
7+ | CHF 79.03 | 41.67% |
9+ | CHF 72.25 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 110 mm |
Innendurchmesser | 80 mm |
Länge | 300 mm |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Hohler Kern | Ja |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |