ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø110/70x300 mm

  • ERIKS:10034650
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 136.07

-

2+

CHF 108.86

20.00%

4+

CHF 100.69

26.00%

6+

CHF 95.25

30.00%

7+

CHF 87.08

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
110 mm
Innendurchmesser
70 mm
Länge
300 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE