ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø100/50x300 mm

  • ERIKS:10034646
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 135.47

-

2+

CHF 108.38

20.00%

4+

CHF 100.25

26.00%

6+

CHF 94.83

30.00%

7+

CHF 86.70

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
100 mm
Innendurchmesser
50 mm
Länge
300 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE