| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'277.19 | - |
10+ | CHF 1'109.52 | 13.13% |
15+ | CHF 957.72 | 25.01% |
25+ | CHF 867.33 | 32.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Innendurchmesser | 50 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Gewicht pro Meter | 13.8 kg |
Toleranz | -2.0...+2.0 mm |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
Material | PTFE |
Material Qualität | PTFE, rein, virginal, extrudiert |
Betriebstemperatur | von -240 bis 260 °C |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Beständigkeit Säuren | Beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |