ERIFLON

ERIFLON Glasgewebe PTFE konfektionierte Rollen «selbstklebend» T7510 0.25x20mm

  • ERIKS:14887273
Image 1
Produkteigenschaften
  • Antiadhäsiv
  • Minimaler Reibungskoeffizient
  • Physiologisch unbedenklich
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Witterungsbeständig
  • Dimensionsstabil
  • Chemisch beständig
  • Niedrige Dielektrizitätskonstante
  • Guter Lichtbogenwiderstand
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Kleber auf Silikonbasis bis ca. +200°C.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Material
PTFE
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Dicke
0.25 mm
Breite
20 mm
Farbe
Natur
Selbstklebend
Ja
Temperatur
von -200 bis 260
Länge
30000 mm