

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.60 | - |
2+ | CHF 72.75 | 18.81% |
3+ | CHF 64.15 | 28.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Material | PTFE |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Dicke | 0.25 mm |
Breite | 12 mm |
Farbe | Natur |
Selbstklebend | Ja |
Temperatur | von -200 bis 260 |
Länge | 30000 mm |