

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 296.15 | - |
2+ | CHF 240.00 | 18.96% |
3+ | CHF 209.90 | 29.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Material | PTFE |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Dicke | 0.13 mm |
Breite | 50 mm |
Farbe | Natur |
Selbstklebend | Ja |
Temperatur | von -200 bis 260 |
Länge | 30000 mm |