

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 224.45 | - |
2+ | CHF 181.80 | 19.00% |
3+ | CHF 159.30 | 29.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Material | PTFE |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Dicke | 0.13 mm |
Breite | 38 mm |
Farbe | Natur |
Selbstklebend | Ja |
Temperatur | von -200 bis 260 |
Länge | 30000 mm |