

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.45 | - |
3+ | CHF 92.15 | 18.77% |
6+ | CHF 80.95 | 28.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Material | PTFE |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Dicke | 0.08 mm |
Breite | 25 mm |
Farbe | Natur |
Selbstklebend | Ja |
Temperatur | von -200 bis 260 |
Länge | 30000 mm |