

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.85 | - |
3+ | CHF 75.05 | 18.29% |
6+ | CHF 65.05 | 29.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Material | PTFE |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Dicke | 0.08 mm |
Breite | 20 mm |
Farbe | Natur |
Selbstklebend | Ja |
Temperatur | von -200 bis 260 |
Länge | 30000 mm |