

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'152.50 | - |
5+ | CHF 1'960.50 | 8.92% |
15+ | CHF 1'737.00 | 19.30% |
30+ | CHF 1'437.00 | 33.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Temperatur | von -200 bis 260 |
Länge | 30000 mm |
Material Qualität | Regenerat |