

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'291.50 | - |
5+ | CHF 1'200.00 | 7.08% |
15+ | CHF 1'086.00 | 15.91% |
30+ | CHF 934.50 | 27.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Material | PTFE |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Dicke | 0.08 mm |
Breite | 1000 mm |
Farbe | Natur |
Temperatur | von -200 bis 260 |
Länge | 30000 mm |
Material Qualität | Regenerat |