Eriks
ERIFLON

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 525-Z 35x0,25mm 30m

  • ERIKS:10034477
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Material
PTFE
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Dicke
0.25 mm
Breite
35 mm
Farbe
Hellbraun
Selbstklebend
Ja
Herstellungsmethode
Imprägniert
Verklebbar
Nein
Länge
30000 mm