ERGO

ERGO Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff ergo.® 7410 50ml

  • ERIKS:14898378
Image 1
Hochfester, schnell härtender und universeller Konstruktionsklebstoff mit guter Haftung an Metallen, Keramik, Glas, Gummi und harten Kunststoffen. Dieser Klebstoff ist vergleichbar mit dem Araldit 2012 mit verbesserter Formel und wurde entwickelt, um nach der strengeren GHS-Umstellung problemlos und optimal weiterzuarbeiten.

Bitte beachten Sie: Die Mischer müssen separat bestellt werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERGO
Serie
ergo.® 7410
Inhalt
50 ml
Farbe
Hellgelb / Transparent
Aushärteverfahren
5 Min
Betriebstemperatur
von -60 bis 100 °C
Viskosität
von 8000 bis 11000 mPa·s
Dichte
1.1 g/cm³
Material
Epoxydharz