ERGO

ERGO Zweikomponenten-Klebstoff ergo.® 1915 weiss-grün 50ml

  • ERIKS:14897167
Image 1
Dieses Produkt ist geeignet, um Metalle wie Aluminium, Stahl, Messing und Kunststoffe, wie ABS, Hart PVC, PMMA, PC, GFK u.s.w. mit- und untereinander zu verkleben. Das Produkt ist zweikomponentig und ergibt nach der Mischung einen trockenen, hochfesten und schlagzähen Klebstofffilm. Das beste Mischungsverhältnis ist 1:1 (Volumen) und wird bei Verwendung der praktischen Doppelkammer-Kartusche automatisch eingehalten.

Bitte beachten Sie: Die Mischer müssen separat bestellt werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERGO
Serie
ergo.® 1915
Inhalt
50 ml
Farbe
Grün / Weiss
Aushärteverfahren
120 Min
Betriebstemperatur
von -50 bis 150 °C
Viskosität
von 14000 bis 17000 mPa·s
Material
Acrylat, modifiziert