ERGO

ERGO Sofortklebstoff ergo.® 5922 farblos 50ml

  • ERIKS:14897166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieser Klebstoff verdampft bei Raumtemperatur nur unwesentlich, was dazu führt, dass kein störender Geruch und kein Belag auftritt. Bedingt durch die relativ langsame Aushärtung haben Sie Zeit zum Justieren auch komplizierterer Bauteile.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.02inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERGO
Serie
ergo.® 5922
Anwendung
Sofortklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Farblos
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Dichte
1.07 g/cm³
Abbindezeit
ALU 100s, SBR 8s, EPDM 6s