ERGO

ERGO Sofortklebstoff ergo.® 5880 schwarz 20ml

  • ERIKS:14897698
Image 1
Immer dann, wenn extreme Ansprüche an die Klebung gestellt werden, ist dieses Spezialprodukt das Mittel der Wahl. Bei gleichzeitigem Auftreten von Feuchtigkeit, Wärme und dynamischer Last erbringt ergo 5880 höchste und dauerhafte Festigkeiten. Der Klebstoff ist beständig gegen Schlag- und Schälkräfte und ist mit seiner Temperaturbeständigkeit bis +120 °C auch da geeignet, wo geklebte Teile später noch ein Lötbad durchlaufen müssen. Die schwarze Farbe ist ein zusätzlicher Vorteil, wenn es um Klebungen im Lautsprecherbau geht.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERGO
Serie
ergo.® 5880
Anwendung
Sofortklebstoff
Inhalt
20 ml
Farbe
Schwarz
Betriebstemperatur
von -55 bis 120 °C
Dichte
1.06 g/cm³
Abbindezeit
ALU 30s, SBR 12s, EPDM 15s