ERGO

ERGO Sofortklebstoff ergo.® 5011 Smart Pen® 30g

  • ERIKS:14897437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der SmartPen ist praktisch und einfach im Gebrauch und ergänzt den ergo Dreh- und Dosierverschluss auf perfekte Weise. Der praktische Fuss des ergo SmartPen verhindert zudem, dass die Flasche umfällt, ausläuft und verklebt. Viskosität, Aushärtegeschwindigkeit und Festigkeit stehen in einem sehr ausgewogenen Verhältnis. Dadurch ist dieses Produkt für die meisten Materialien und Applikationen geeignet, wo keine extremen Zusatzanforderungen gestellt werden.

Produkteigenschaften
  • Hochpräzises, dosiertes und punktgenaues Auftragen mit dem ergo Dreh- und Dosierverschluss
  • Müheloses Auftragen und ermüdungsfreies Arbeiten dank dem praktischen Hebel
  • Einfachen Handhabung
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.13inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERGO
Serie
ergo.® Smart Pen® 5011
Anwendung
Sofortklebstoff
Gewicht
30 g
Farbe
Farblos
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C
Dichte
1.06 g/cm³
Abbindezeit
ALU 50s, SBR 3s, EPDM 5s
Zulassung
NSF, ANSI
Verpackung
Stick