ERGO

ERGO Sofortklebstoff 5300 Smart Pen® 30g

  • ERIKS:14897439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der SmartPen ist praktisch und einfach im Gebrauch und ergänzt den ergo Dreh- und Dosierverschluss auf perfekte Weise. Der praktische Fuss des ergo SmartPen verhindert zudem, dass die Flasche umfällt, ausläuft und verklebt. ergo 5300 ist ein Cyanacrylat, das sich ausgezeichnet eignet, um fast alle Elastomerqualitäten mit- und untereinander zu verbinden. Die Viskosität ist so eingestellt, dass sowohl Voll- als auch Moosgummi verklebt werden können. Es zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeit gegen Feucht- und Wechselklima aus.

Produkteigenschaften
  • Hochpräzises, dosiertes und punktgenaues Auftragen mit dem ergo Dreh- und Dosierverschluss
  • Müheloses Auftragen und ermüdeungsfreies Arbeiten dank dem praktischen Hebel
  • Einfachen Handhabung
Zugfestigkeit SBR >1850 N Elastomerrundschnur D.18ml
Zugfestigkeit EPDM >250 N Elastomerrundschnur D.18ml
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.86inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERGO
Serie
ergo.® Smart Pen® 5300
Anwendung
Sofortklebstoff
Gewicht
30 g
Farbe
Farblos
Viskosität
von 15 bis 30 mPa·s
Dichte
1.05 g/cm³
Verpackung
Stick