Eriks
ERGO

ERGO Schraubensicherung ergo.® 4101 grün 10ml

  • ERIKS:14897160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Befestigt Stehbolzen, Kugel- und Wälzlager, welche normalerweise nicht mehr gelöst werden müssen. Besonders geeignet für stark beanspruchte Schraubverbindungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERGO
Serie
ergo.® 4101
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
10 ml
Farbe
Grün
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Zulassung
NSF