




CHF 78.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.59inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERGO |
Serie | ergo.® 4100 |
Anwendung | Schraubensicherung |
Inhalt | 50 ml |
Farbe | Rot |
Betriebstemperatur | von -55 bis 150 °C |
Zulassung | NSF |