Eriks
ERGO

ERGO Schraubensicherung ergo.® 4052 blau 10g

  • ERIKS:14897157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universalprodukt mit ausgezeichneter Medien- und Wärmebeständigkeit. Schnelle Aushärtung, auch an rostfreiem Stahl und passivierten Oberflächen. DVGW geprüft (DIN EN 751-1).
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERGO
Serie
ergo.® 4052
Anwendung
Schraubensicherung
Gewicht
10 g
Farbe
Blau
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Zulassung
NSF. DVGW geprüft (DIN EN 751-1). Nicht zulässig für die Gas-Hausinstallation nach TRGI ´86/96