Eriks
ERGO

ERGO Rohrgewindedichtung ergo.® 4209 rot 50ml

  • ERIKS:14897164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für hochfeste Rohrgewindeverschraubungen mit hoher Temperatur- und Medienbeständigkeit. Auch zum Befestigen von Stehbolzen geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERGO
Serie
ergo.® 4209
Anwendung
Gewindedichtungen
Inhalt
50 ml
Farbe
Rot
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
6500 mPas
Zulassung
NSF/DVGW. DVGW-geprüft (DIN EN 751-1)