




CHF 40.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.51inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERGO |
Serie | ergo.® 4207 |
Anwendung | Gewindedichtungen |
Inhalt | 50 ml |
Farbe | Gelb |
Betriebstemperatur | von -55 bis 150 °C |
Viskosität | 45000 tx mPas |
Zulassung | NSF/DVGW. Freigegeben nach DVGW (DIN 751-1). Nicht zulässig für die Gas-Hausinstallation nach TRGI ´86/96. |